Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 77VLF-108-01 Matalalyijyinen messinkipalloventtiili puristin 2 In | AC6WMA 36N586

APOLLO VALVES 77VLF-108-01 Matalakytkentäinen messinkipalloventtiili, paina 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6WMA Malli: 77VLF-108-01Ristiviite: 36N586

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€363.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliMatala lyijy messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiPaina x Paina
Kahva materiaaliPinnoitettu teräs / eristetty polyvinyyli
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine250 psi WOG
Maks. Höyrynpaine15 psi WSP
porttiKoko
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaaliMatala lyijy messinki
Varren tyyppiEi nouseva
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko2"
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1365
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPallomateriaaliKahva materiaaliVarren materiaaliPutken kokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 77VLF-103-01 Matalalyijyinen messinkipalloventtiili puristin 1/2 In | AC6WLV 36N581 77VLF-103-01Matala lyijy messinkiPinnoitettu teräs / eristetty polyvinyyliMatala lyijy messinki1 / 2 "€56.67
APOLLO VENTTIILIT 77VLF-104-01 Matalalyijinen messinkipalloventtiili puristin 3/4 In | AC6WLW 36N582 77VLF-104-01Matala lyijy messinkiPinnoitettu teräs / eristetty polyvinyyliMatala lyijy messinki3 / 4 "€74.96
APOLLO VENTTIILIT 77VLF-105-01 Matalalyijinen messinkipalloventtiili puristin 1 in | AC6WLX 36N583 77VLF-105-01Matala lyijy messinkiPinnoitettu teräs / eristetty polyvinyyliMatala lyijy messinki1"€96.26
APOLLO VENTTIILIT 77VLF-106-01 Matalalyijyinen messinkipalloventtiili puristin 1-1/4 In | AC6WLY 36N584 77VLF-106-01Matala lyijy messinkiPinnoitettu teräs / eristetty polyvinyyliMatala lyijy messinki1.25 "€173.20
APOLLO VENTTIILIT 77VLF-107-01 Matalalyijyinen messinkipalloventtiili puristin 1-1/2 In | AC6WLZ 36N585 77VLF-107-01Matala lyijy messinkiPinnoitettu teräs / eristetty polyvinyyliMatala lyijy messinki1.5 "€227.06
APOLLO VENTTIILIT 77VLF-100-01 Matalalyijinen messinkipalloventtiilipuristin 3 In | AC6WMC 36N588 77VLF-100-01Matala lyijy messinkiSinkitty teräs, vinyylipidikeMatala lyijy messinki3"€1,290.73
APOLLO VENTTIILIT 77VLF-14A-01 Matalalyijinen messinkipalloventtiilipuristin 4 In | AC6WMD 36N589 77VLF-14A-01Matala lyijy messinkiSinkitty teräs, vinyylipidikeMatala lyijy messinki4"€1,745.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 77VLF-108-01 Matalakytkentäinen messinkipalloventtiili, paina 2 tuumaa
€363.85 / yksikkö