APOLLO VALVES 77148142757 Ball Valve, 2 Inch NPT, Full Port, Bronze, Vent, Latch Lever | CC8BMZ

APOLLO VALVES 77148142757 Palloventtiili, 2 tuuman NPT, koko portti, pronssi, tuuletusaukko, salpavipu

Varastossa
Tuote: CC8BMZ Malli: 77148142757

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€526.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
Koko2"
Tyyli316 Ruostumaton teräs pallo ja varsi
TyyppiSivutuuletettu pallo (yksisuuntainen)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.2875

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Pronssinen täyden portin palloventtiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKokoTyyppiHinta
APOLLO VALVES 77-144-01 Täysaukkoinen palloventtiili, pronssi, 3/4 tuuman koko | AK2BJE 7714401 77-144-01NPT3 / 4 "-€132.34
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 77-143-01 Täysaukkoinen palloventtiili, pronssi, 1/2 tuuman koko | AK3MYY 7714301 77-143-01NPT1 / 2 "-€70.56
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 77-149-01 Täysaukkoinen palloventtiili, pronssi, 2.5 tuuman koko | AL2BLM 7714901 77-149-01NPT2.5 "-€1,598.31
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 77-145-64 Täysaukkoinen palloventtiili, pronssi, 1 tuuman koko | AL4LZA 7714564 77-145-64NPT1"-€231.31
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 77-147-01 Täysaukkoinen palloventtiili, pronssi, 1.5 tuuman koko | AL4YJU 7714701 77-147-01NPT1.5 "-€348.14
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 77-143-27 Täysaukkoinen palloventtiili, pronssi, 1/2 tuuman koko | AM9DUR 7714327 77-143-27NPT1 / 2 "-€101.12
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 7714945 Palloventtiili, 2-1/2 tuuman NPT, täysi portti, pronssi, vähemmän vipua ja mutteria | BY3QJF 7714945FNPT2 1/2 lbs.Vähemmän vipua ja mutteria€1,301.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 77148142757 Palloventtiili, 2 tuuman NPT, koko portti, pronssi, tuuletusaukko, salpavipu
€526.51 / yksikkö