Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 75-108-41 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 2 In | AE8WNZ 6FYA3

APOLLO VALVES 75-108-41 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 2 In

Varastossa
Tuote: AE8WNZ Malli: 75-108-41Ristiviite: 6FYA3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€270.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliSinkitty teräs, vinyylipidike
Kahvan tyyppiLukitusvipu
Max. Paine600 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko2"
porttiStandardi
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaaliB16 messinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue50 astetta 200 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6775
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoKokoTemp. alueTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 75-101-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/4 In | AE8WKH 6FXY8 75-101-01FNPT x FNPT1 / 4 "--20 - 450 astetta F-€81.52
APOLLO VENTTIILIT 75-102-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3/8 In | AE8WKJ 6FXY9 75-102-01FNPT x FNPT3 / 8 "--20 - 450 astetta F-€83.59
APOLLO VENTTIILIT 75-103-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AE8WKK 6FXZ0 75-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--20 - 450 astetta F-€86.14
APOLLO VENTTIILIT 75-104-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AE8WKL 6FXZ1 75-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--20 - 450 astetta F-€137.64
APOLLO VENTTIILIT 75-105-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AE8WKM 6FXZ2 75-105-01FNPT x FNPT1"--20 - 450 astetta F-€144.76
APOLLO VENTTIILIT 75-106-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/4 In | AE8WKN 6FXZ3 75-106-01FNPT x FNPT1.25 "--20 - 450 astetta F-€198.80
APOLLO VENTTIILIT 75-107-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/2 In | AE8WKP 6FXZ4 75-107-01FNPT x FNPT1.5 "--20 - 450 astetta F-€220.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 75-108-41 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 2 In
€270.90 / yksikkö