TB WOODS 1110T10PKT laitteistopaketti, 1110 koko, 4.5 tuumaa Max. Poraus, 82489 lbs.-in. Vääntömomentti, 2250 rpm | AM3LZG

TB WOODS 1110T10PKT laitteistopaketti, 1110 koko, 4.5 tuumaa Max. Poraus, 82489 lbs.-in. Vääntö, 2250 rpm

Tuote: AM3LZG Malli: 1110T10PKT
€110.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaitteistopaketti
Kytkimen koko1110
Kytkimen paino118 lbs.
Kytkentä WR923 lbs.-sq ft.
Kuilu0.19 "
MateriaaliTiivisteet, tiivisteet, laitteistot
Maks. Bore4 1 / 2 "
Maks. Kierrosluku2250 RPM
Nimellinen momentti82489 lbs.-in.
Koko1110
Paino0.6 lbs.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainoKytkimen kokoKytkimen painoKytkentä WRKuiluMaks. BoreMaks. KierroslukuKokoHinta
TB WOODS 1090T20PKT laitteistopaketti, 1090 koko, 3.5 tuumaa Max. Poraus, 33013 lbs.-in. Vääntömomentti, 4000 rpm | AM3LZC 1090T20PKT0.4 lbs.109052 lbs.246 lbs.-sq ft.0.13 "3 1 / 2 "4000 RPM1090€134.72
Tarjouspyyntö
TB WOODS 1070T10PKT laitteistopaketti, 1070 koko, 2.5 tuumaa Max. Poraus, 8798 lbs.-in. Vääntömomentti, 4125 rpm | AM4CLT 1070T10PKT0.2 lbs.107022 lbs.62 lbs.-sq ft.0.13 "2 1 / 2 "4125 RPM1070€45.70
Tarjouspyyntö
TB WOODS 1100T10PKT laitteistopaketti, 1100 koko, 4 tuumaa Max. Poraus, 55582 lbs.-in. Vääntömomentti, 2440 rpm | BB2TTN 1100T10PKT0.6 lbs.110091 lbs.615 lbs.-sq ft.0.19 "4"2440 RPM1100€91.41
TB WOODS 1080T10PKT laitteistopaketti, 1080 koko, 3 tuumaa Max. Poraus, 18144 lbs.-in. Vääntömomentti, 3600 rpm | BB3HPG 1080T10PKT0.3 paunaa.108039 lbs.154 lbs.-sq ft.0.13 "3"3600 rpm1080€62.55
TB WOODS 1050T20PKT laitteistopaketti, 1050 koko, 1.875 tuumaa Max. Poraus, 3850 lbs.-in. Vääntömomentti, 6000 rpm | BB3JJR 1050T20PKT0.3 paunaa.105011 lbs.22 lbs.-sq ft.0.13 "1 7 / 8 "6000 rpm1050€79.39
TB WOODS 1030T20PKT laitteistopaketti, 1030 koko, 1.375 tuumaa Max. Poraus, 1319 lbs.-in. Vääntömomentti, 6000 rpm | BB3TTQ 1030T20PKT0.1 lbs.10304.9 lbs.6.2 lbs.-sq ft.0.13 "1 3 / 8 "6000 rpm1030€72.17
TB WOODS 1030T10PKT laitteistopaketti, 1030 koko, 1.375 tuumaa Max. Poraus, 1319 lbs.-in. Vääntömomentti, 4500 rpm | BB4CJF 1030T10PKT0.1 lbs.10305.3 lbs.7.5 lbs.-sq ft.0.13 "1 3 / 8 "4500 rpm1030€77.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 1110T10PKT laitteistopaketti, 1110 koko, 4.5 tuumaa Max. Poraus, 82489 lbs.-in. Vääntö, 2250 rpm
€110.66 / yksikkö