Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 71-502-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3/8 In | AA9CZY 1CKF2

APOLLO VALVES 71-502-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3/8 In

Varastossa
Tuote: AA9CZY Malli: 71-502-01Ristiviite: 1CKF2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€225.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliRuostumaton teräs, vinyylipidike
Kahvan tyyppiKevään paluu
Max. Paine600 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko3 / 8 "
porttiStandardi
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue20 astetta 500 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppieräPutken kokoKokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 71-501-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/4 In | AA9CZX 1CKF1 71-501-01FNPT x FNPTPalloventtiili1 / 4 "--€201.84
APOLLO VENTTIILIT 71-503-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AA9CZZ 1CKF3 71-503-01FNPT x FNPTPalloventtiili1 / 2 "--€218.44
APOLLO VENTTIILIT 71-504-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AA9DAA 1CKF4 71-504-01FNPT x FNPTPalloventtiili3 / 4 "--€239.30
APOLLO VENTTIILIT 71-505-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AA9DAB 1CKF5 71-505-01FNPT x FNPTPalloventtiili1"--€289.18
APOLLO VENTTIILIT 71-506-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9DAC 1CKF6 71-506-01FNPT x FNPTPalloventtiili1.25 "--€385.94
APOLLO VENTTIILIT 71-507-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9DAD 1CKF7 71-507-01FNPT x FNPTPalloventtiili1.5 "--€453.05
APOLLO VALVES 71-508-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 2 In | AA9DAE 1CKF8 71-508-01FNPT x FNPTPalloventtiili2"--€530.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 71-502-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3/8 In
€225.46 / yksikkö