Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 70LF24404HC Palloventtiili, 3/4 tuumaa juotettu, 3/4 tuuman letku, pronssi | CA9ZBB

APOLLO VALVES 70LF24404HC palloventtiili, 3/4 tuumaa juotettu, 3/4 tuuman letku, pronssi

Varastossa
Tuote: CA9ZBB Malli: 70LF24404HC

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiJuote
Koko3 / 4 "
Tyyli316 Ruostumaton teräs pallo ja varsi
Tyyppi2-1 / 4 "varren jatke, letkukierre ja korkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7947

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Lyijytön pronssipalloventtiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoporttiKokoPutken kokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 70LF24201 Lyijytön pronssipalloventtiilin juote 3/8 In | AD3MBZ 40D912 / 70LF-242-01 70LF24201Juote x Juote3 / 8 "Koko-3 / 8 "-€47.81
APOLLO VENTTIILIT 70LF24301 Lyijytön pronssipalloventtiilin juotos 1/2 In | AD3MCA 40D913 / 70LF-243-01 70LF24301Juote x Juote1 / 2 "Koko-1 / 2 "-€52.91
APOLLO VENTTIILIT 70LF24401 Lyijytön pronssipalloventtiilin juote 3/4 In | AD3MCB 40D914 / 70LF-244-01 70LF24401Juote x Juote3 / 4 "Standardi-3 / 4 "-€88.87
APOLLO VENTTIILIT 70LF24501 Lyijytön pronssipalloventtiilin juote 1 in | AD3MCC 40D915 / 70LF-245-01 70LF24501Juote x Juote1"Standardi-1"-€108.89
APOLLO VENTTIILIT 70LF24601 Lyijytön pronssipalloventtiilin juote 1-1/4 In | AD3MCD 40D916 / 70LF-246-01 70LF24601Juote x Juote1.25 "Standardi-1.25 "-€177.38
APOLLO VENTTIILIT 70LF24701 Lyijytön pronssipalloventtiilin juote 1-1/2 In | AD3MCE 40D917 / 70LF-247-01 70LF24701Juote x Juote1.5 "Standardi-1.5 "-€234.85
APOLLO VENTTIILIT 70LF24801 Lyijytön pronssipalloventtiili 2 In | AD3MCF 40D918 / 70LF-248-01 70LF24801Juote x Juote2"Standardi-2"-€292.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 70LF24404HC palloventtiili, 3/4 tuumaa juotettu, 3/4 tuuman letku, pronssi
€152.78 / yksikkö