Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 70LF14110 Ball Valve, Size 1/4 Inch NPT, Bronze, Full Port, Stainless Steel Trim | BZ3UGW

APOLLO VALVES 70LF14110 palloventtiili, koko 1/4 tuuman NPT, pronssi, koko portti, ruostumaton teräsrunko

Varastossa
Tuote: BZ3UGW Malli: 70LF14110
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
€75.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
Koko1 / 4 "
Tyyli316 Ruostumaton teräs pallo ja varsi
TyyppiRuostumattomasta teräksestä valmistettu vipu ja mutteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Lyijytön pronssipalloventtiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoporttiKokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 70LF-140-01 Lyijytön pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3 In | AD3MBF 40D894 70LF-140-01FNPT x FNPT3"Standardi--€1,174.94
APOLLO VENTTIILIT 70LF-141-01 Lyijytön pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/4 In | AD3MBG 40D895 70LF-141-01FNPT x FNPT1 / 4 "Koko--€59.33
APOLLO VENTTIILIT 70LF-142-01 Lyijytön pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3/8 In | AD3MBH 40D896 70LF-142-01FNPT x FNPT3 / 8 "Koko--€59.47
APOLLO VENTTIILIT 70LF-143-01 Lyijytön pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AD3MBJ 40D897 70LF-143-01FNPT x FNPT1 / 2 "Koko--€60.31
APOLLO VENTTIILIT 70LF-144-01 Lyijytön pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AD3MBK 40D898 70LF-144-01FNPT x FNPT3 / 4 "Standardi--€108.50
APOLLO VENTTIILIT 70LF-145-01 Lyijytön pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AD3MBL 40D899 70LF-145-01FNPT x FNPT1"Standardi--€129.32
APOLLO VENTTIILIT 70LF-146-01 Lyijytön pronssipalloventtiili Fnpt 1-1/4 In | AD3MBM 40D901 70LF-146-01FNPT x FNPT1.25 "Standardi--€178.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 70LF14110 palloventtiili, koko 1/4 tuuman NPT, pronssi, koko portti, ruostumaton teräsrunko
€75.39 / yksikkö