APOLLO VENTTIILIT 70LF-140-01 Lyijytön pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3 In | AD3MBF 40D894

APOLLO VALVES 70LF-140-01 Lyijytön pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3 in

Varastossa
Tuote: AD3MBF Malli: 70LF-140-01Ristiviite: 40D894

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,271.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliLyijytön pronssi
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliSinkitty teräs, vinyylipidike
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko3"
porttiStandardi
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-50 - 400 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.785
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoporttiKokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 70LF-141-01 Lyijytön pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/4 In | AD3MBG 40D895 70LF-141-01FNPT x FNPT1 / 4 "Koko--€68.89
APOLLO VENTTIILIT 70LF-142-01 Lyijytön pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3/8 In | AD3MBH 40D896 70LF-142-01FNPT x FNPT3 / 8 "Koko--€69.05
APOLLO VENTTIILIT 70LF-143-01 Lyijytön pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AD3MBJ 40D897 70LF-143-01FNPT x FNPT1 / 2 "Koko--€70.02
APOLLO VENTTIILIT 70LF-144-01 Lyijytön pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AD3MBK 40D898 70LF-144-01FNPT x FNPT3 / 4 "Standardi--€117.39
APOLLO VENTTIILIT 70LF-145-01 Lyijytön pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AD3MBL 40D899 70LF-145-01FNPT x FNPT1"Standardi--€139.90
APOLLO VENTTIILIT 70LF-146-01 Lyijytön pronssipalloventtiili Fnpt 1-1/4 In | AD3MBM 40D901 70LF-146-01FNPT x FNPT1.25 "Standardi--€193.15
APOLLO VENTTIILIT 70LF-147-01 Lyijytön pronssipalloventtiili Fnpt 1-1/2 In | AD3MBN 40D902 70LF-147-01FNPT x FNPT1.5 "Standardi--€276.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 70LF-140-01 Lyijytön pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3 in
€1,271.09 / yksikkö