Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLS LAMONT SK-10H-KCL Leikkauksenkestävä Sleeve Kevlar(r)/puuvilla | AG3QZL 33TW11

WELLS LAMONT SK-10H-KCL Leikkauksenkestävä Sleeve Kevlar(r)/puuvilla

Varastossa
Tuote: AG3QZL Malli: SK-10H-KCLRistiviite: 33TW11

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa kestävä hiha
ANSI / ISEA-hankaustaso0
ANSI / ISEA-leikkaustaso3
ANSI / ISEA-puhkaisutaso0
VäriKeltainen
Pituus10 "
MateriaaliKevlar (R) / Puuvilla
KokoOne Size

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi6117809540

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
WELLS LAMONT SK-10-KCL Leikkauksenkestävä Sleeve Kevlar(r) 10 tuuman pituus | AG3QZH 33TW08 SK-10-KCL10 "Kevlar (R) / Puuvilla€4.82
WELLS LAMONT SK-14-KCL Leikkauksenkestävä Sleeve Kevlar(r) 14 tuuman pituus | AG3QZJ 33TW09 SK-14-KCL14 "Kevlar (oik.)€5.67
WELLS LAMONT SK-18-KCL Leikkauksenkestävä Sleeve Kevlar(r) 18 tuuman pituus | AG3QZK 33TW10 SK-18-KCL18 "Kevlar (oik.)€7.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLS LAMONT SK-10H-KCL Leikkauksenkestävä Sleeve Kevlar(r)/puuvilla
€0.46 / yksikkö