Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 708410757 Ball Valve, 1/4 Inchnpt, Bronze, Tee Handle, Oxygen Cleaned | CB6CQN

APOLLO VALVES 708410757 Palloventtiili, 1/4 tuumaa, pronssi, teekahva, happipuhdistettu

Varastossa
Tuote: CB6CQN Malli: 708410757

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiMies x Nainen NPT
Koko1 / 4 "
Tyyli316 Ruostumaton teräs pallo ja varsi
TyyppiTee-kahva, happipuhdistettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Pronssipalloventtiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKokoTyyppiHinta
APOLLO VALVES 7084432 Palloventtiili, 3/4 tuuman koko, pronssi, uros x naaras, pallo ja varsi | BY4CEL 7084432Mies x Nainen NPT3 / 4 "Ruostumattomasta teräksestä valmistettu t-kahva ja mutteri€108.49
APOLLO VALVES 7084448 Palloventtiili, 3/4 tuuman pronssi, soikea kahva | BY4CEM 7084448Mies x Nainen NPT3 / 4 "Ruostumattomasta teräksestä valmistettu soikea kahva (ei salpaa) ja mutteri€136.90
APOLLO VALVES 7084464 Palloventtiili, 3/4 tuuman koko, pronssi, 250 Psi Höyryn työpaine | BY4CEN 7084464Mies x Nainen NPT3 / 4 "250 XNUMX XNUMX SWP€116.34
APOLLO VENTTIILIT 7084501 Palloventtiili, 1 tuuman koko, pronssi, pallo ja varsi | BY4CEQ 7084501M x F NPT1"Standardi€129.68
APOLLO VALVES 7084564 Palloventtiili, höyryn työpaine 250 psi, koko 1 tuumaa, pronssi | 4KGW 7084564Mies x Nainen NPT1"250 XNUMX XNUMX SWP€146.24
APOLLO VENTTIILIT 7084510 Palloventtiili, Ss-pallolla ja varrella, koko 1 tuumaa, pronssi | BY4KGY 7084510Mies x Nainen NPT1"Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vipu ja mutteri€135.81
APOLLO VALVES 7084632 Palloventtiili, koko 1-1/4 tuumaa, pronssi, ruostumaton teräs Teekahva | BY4KGZ 7084632Mies x Nainen NPT1 1/4 lbs.Ruostumattomasta teräksestä valmistettu t-kahva ja mutteri€214.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 708410757 Palloventtiili, 1/4 tuumaa, pronssi, teekahva, happipuhdistettu
€76.25 / yksikkö