Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 706452456 Palloventtiili, 1 tuuman NPT, pronssi, 3-tie, grafiitti | CD2BCN

APOLLO VALVES 706452456 Palloventtiili, 1 tuuman NPT, pronssi, 3-tie, grafiitti

Varastossa
Tuote: CD2BCN Malli: 706452456
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
€155.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppi3-tie NPT
Koko1"
Tyyli316 Ruostumaton teräs pallo ja varsi
TyyppiGrafiittipakkaus, monitäyttöiset istuimet ja pakkaukset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Pronssipalloventtiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 70-643-01 3-tie palloventtiili, FNPT, pronssi, 1/2 tuuman koko | AK7CJX 7064301 70-643-01FNPT1 / 2 "-€87.55
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 70-645-01 3-tiepalloventtiili, FNPT, pronssi, 1 tuuman koko | AL4LFE 7064501 70-645-01FNPT1"-€174.05
Tarjouspyyntö
APOLLO VALVES 7064804 Palloventtiili, koko 2 tuumaa NPT, 3-tie, pronssi, 2-1/4 tuuman jatke | BY8HFB 70648043-tie NPT2"2-1 / 4 "varren jatke€424.56
APOLLO VALVES 7064810 Palloventtiili, koko 2 tuumaa NPT, 3-tie, pronssi, ruostumaton teräsrunko | BY8HFC 70648103-tie NPT2"Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vipu ja mutteri€413.05
APOLLO VALVES 7064821 Palloventtiili, koko 2 tuumaa NPT, 3-tie, pronssi | BY8HFD 70648213-tie NPT2"UHMWPE-trimmaus (ei-PTFE)€465.28
APOLLO VENTTIILIT 7064824 Palloventtiili, koko 2 tuumaa NPT, 3-tie, pronssi, grafiitti, SS, pallo ja varsi | BY8HFE 70648243-tie NPT2"Grafiittipakkaus€413.62
APOLLO VENTTIILIT 7064827 Palloventtiili, koko 2 tuumaa NPT, 3-tie, pronssi, salpavipu, SS, pallo ja varsi | BY8HFF 70648273-tie NPT2"Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukitusvipu ja mutteri€413.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 706452456 Palloventtiili, 1 tuuman NPT, pronssi, 3-tie, grafiitti
€155.99 / yksikkö