Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 702060239 Ball Valve, Size 1-1/4 Inch, Bronze Solder, Round Round | BY8KPY

APOLLO VALVES 702060239 Palloventtiili, koko 1-1/4 tuumaa, pronssi juotos, pyöreä pyöreä

Varastossa
Tuote: BY8KPY Malli: 702060239

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiJuote
Koko1 1/4 lbs.
TyyppiMaadoitettu, ruostumaton teräs, Hi-Rise-lukitus, pyöreä kahva ja mutteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4918

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Pronssipalloventtiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoporttiKokoPutken kokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 70-203-01 Pronssipalloventtiili Inline Juotos 1/2 In | AB9NNW 2EEH4 70-203-01Juote x Juote1 / 2 "Koko-1 / 2 "-€41.29
APOLLO VENTTIILIT 70-204-01 Pronssipalloventtiili Inline Juotos 3/4 In | AB9NNX 2EEH5 70-204-01Juote x Juote3 / 4 "Standardi-3 / 4 "-€69.62
APOLLO VENTTIILIT 70-205-01 Pronssipalloventtiili Inline Solder 1 In | AB9NNY 2EEH6 70-205-01Juote x Juote1"Standardi-1"-€82.12
APOLLO VENTTIILIT 70-206-01 Pronssipalloventtiili Inline Juotos 1-1/4 In | AB9NNZ 2EEH7 70-206-01Juote x Juote1.25 "Standardi-1.25 "-€149.81
APOLLO VENTTIILIT 70-207-01 Pronssipalloventtiili Inline Juotos 1-1/2 In | AB9NPA 2EEH8 70-207-01Juote x Juote1.5 "Standardi-1.5 "-€161.36
APOLLO VENTTIILIT 70-208-01 Pronssipalloventtiili Inline Juotos 2 In | AB9NPB 2EEH9 70-208-01Juote x Juote2"Standardi-2"-€172.33
APOLLO VALVES 7020645 Palloventtiili, 1-1/4 tuuman koko, pronssi, juotos, salpavipu ja mutteri | BY3RRV 7020645Juote--1 1/4 lbs.-Vähemmän vipua ja mutteria€107.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 702060239 Palloventtiili, koko 1-1/4 tuumaa, pronssi juotos, pyöreä pyöreä
€158.45 / yksikkö