Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 61YLF206T1PR Kääntöventtiili Matalalyijyinen pronssi 1-1/4 | AC6WNU 36N627

APOLLO VALVES 61YLF206T1PR kääntöventtiili matalalyijyinen pronssi 1-1/4

Varastossa
Tuote: AC6WNU Malli: 61YLF206T1PRRistiviite: 36N627

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€372.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännä vastaventtiili
NoudattaminenNSF61-G, NSF 381
Yhteyden tyyppilehdistö
Virtaus39 gpm
Pituus7"
MateriaaliMatala lyijypronssi
Maks. Höyrynpaine125 psi
Maks. Lämpötila250-astetta F
Maks. Vedenpaine200 psi
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus2 63 / 64 "
TiivistemateriaaliNSF-luokan EPDM
Istuimen materiaaliPTFE
Koko1.25 "
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoudattaminenVirtausPituusKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta
APOLLO VENTTIILIT 61YLF203T1PR Kääntöventtiili 1/2 tuuman puristus | AC6WNQ 36N624 61YLF203T1PRNSF61-G, NSF 3787 gpm4 19 / 64 "1 21 / 32 "1 / 2 "2 31 / 64 "€165.90
APOLLO VENTTIILIT 61YLF204T1PR Kääntöventtiili 3/4 tuuman puristus | AC6WNR 36N625 61YLF204T1PRNSF61-G, NSF 37912 gpm5 3 / 32 "1 29 / 32 "3 / 4 "2 15 / 16 "€194.00
APOLLO VENTTIILIT 61YLF205T1PR Kääntöventtiili matalalyijyinen pronssi 1 tuuma | AC6WNT 36N626 61YLF205T1PRNSF61-G, NSF 38028.6 gpm5 29 / 32 "2 17 / 64 "1"3.75 "€277.37
APOLLO VENTTIILIT 61YLF207T1PR Kääntöventtiili Matalalyijyinen pronssi 1-1/2 | AC6WNV 36N628 61YLF207T1PRNSF61-G, NSF 38256 gpm7.75 "2 63 / 64 "1.5 "4.5 "€429.66
APOLLO VENTTIILIT 61YLF208T1PR Kääntöventtiili matalalyijyinen pronssi 2 tuumaa | AC6WNW 36N629 61YLF208T1PRNSF61-G, NSF 383152 gpm8 29 / 32 "3 47 / 64 "2"5.25 "€612.06
APOLLO VALVES 61YLF204T1 Kääntöventtiili, Y-tyyppi, koko 3/4 tuumaa NPT, pronssi | BZ9KMR 163T34LF 61YLF204T1------€140.99
APOLLO VALVES 61YLF203T1 Kääntöventtiili, Y-tyyppi, koko 1/2 tuumaa NPT, pronssi | BZ9KMU 163T12LF 61YLF203T1------€122.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 61YLF206T1PR kääntöventtiili matalalyijyinen pronssi 1-1/4
€372.91 / yksikkö