Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 61LF-502-01 Takaiskuventtiili Lyijytön pronssi 3/8 tuumaa | AD3MAX 40D886

APOLLO VALVES 61LF-502-01 Takaiskuventtiilin lyijytön pronssi, 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3MAX Malli: 61LF-502-01Ristiviite: 40D886
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
€47.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
NoudattaminenNSF61-G, NSF 383
Yhteyden tyyppiFNPT
Halkeilupaine0.5 psi
Virtaus1.21 gpm
Kuusiokoko1-3 / 25 "
Pituus2 5 / 16 "
MateriaaliLyijytön pronssi
Maks. Lämpötila250-astetta F
Maks. Vedenpaine400 psi: n iskunkestävä CWP
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus1 3 / 25 "
Istuimen materiaaliEPDM
Koko3 / 8 "
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Leveys1 3 / 25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481301010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPituusKokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 61LF-503-01 Takaiskuventtiili Lyijytön pronssi 1/2 tuumaa | AD3MAY 40D887 61LF-503-011.4 gpm2 5 / 16 "1 / 2 "€51.46
APOLLO VENTTIILIT 61LF-504-01 Takaiskuventtiili Lyijytön pronssi 3/4 tuumaa | AD3MAZ 40D888 61LF-504-013.53 gpm2.875 "3 / 4 "€70.38
APOLLO VALVES 61LF50101 Soft Seat Takaiskuventtiili, 1/4 tuuman koko | BP3VJH CVBE14LF 61LF50101---€111.66
APOLLO VALVES 61LF50317 Soft Seat Takaiskuventtiili, 1/2 tuuman koko | BP3VJJ 61LF50317---€129.11
APOLLO VENTTIILIT 61LF504E05 Soft Seat Takaiskuventtiili, 3/4 tuuman koko | BP3VJK 61LF504E05---€169.83
APOLLO VALVES 61LF50501 Soft Seat Takaiskuventtiili, 1 tuuman koko | BP3VJL CVBE1LF 61LF50501---€216.43
APOLLO VENTTIILIT 61LF50601 Soft Seat Takaiskuventtiili, 1-1/4 tuuman koko | BP3VJM CVBE114LF 61LF50601---€354.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 61LF-502-01 Takaiskuventtiilin lyijytön pronssi, 3/8 tuumaa
€47.89 / yksikkö