APOLLO VENTTIILIT 54-201-01 Kaasuhanan koko 3/8 Fnpt x Sae 565000 Btu | AB9NTZ 2EEZ1

APOLLO VALVES 54-201-01 Kaasuhanan koko 3/8 Fnpt x Sae 565000 Btu

Tuote: AB9NTZ Malli: 54-201-01Ristiviite: 2EEZ1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuhana
Rungon materiaaliPronssi
BtuH56,500
Yhteyden tyyppiFNPT x SAE
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine1/2 psig
Kokonaispituus2.187 "
Putken koko3 / 8 "x 3 / 8"
Temp. alue32 astetta 125 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
APOLLO VALVES 5410201 Hana, kaasuletku, 1/2 tuuman NPT | BP4HZT GCA12 5410201€62.35
APOLLO VALVES 5410301 Hana, kaasuletku, 3/4 tuuman koko | BP4HZW GCA34 5410301€62.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 54-201-01 Kaasuhanan koko 3/8 Fnpt x Sae 565000 Btu