EQUIPTO 665-5A-GY Metallihyllyt, Add-On, Heavy Duty, 36 x 24 tuuman koko | CP4HZC 36G109

EQUIPTO 665-5A-GY metallihyllyt, lisäosa, raskas, koko 36 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: CP4HZC Malli: 665-5A-GYRistiviite: 36G109

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€554.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallihyllyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.6
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EQUIPTO 661-5A-PY metallihyllyt, lisäosa, raskas, 36 x 12 tuuman koko | CP4HXY 36G126 661-5A-PY€443.05
EQUIPTO 661-5A-GY Metallihyllyt, Add-On, Heavy Duty, 36 x 12 tuuman koko | CP4HYA 36G125 661-5A-GY€443.05
EQUIPTO 661-5A-RD metallihyllyt, lisäosa, raskas, 36 x 12 tuuman koko | CP4HYC 36G128 661-5A-RD€443.05
EQUIPTO 661-5A-RB metallihyllyt, Add-On, Heavy Duty, 36 x 12 tuuman koko | CP4HYF 36G127 661-5A-RB€443.05
EQUIPTO 663-7A-RD metallihyllyt, lisäosa, raskas, 36 x 18 tuuman koko | CP4HYH 36G104 663-7A-RD€595.49
EQUIPTO 663-5A-RB metallihyllyt, Add-On, Heavy Duty, 36 x 18 tuuman koko | CP4HYM 36G123 663-5A-RB€503.32
EQUIPTO 663-5A-RD metallihyllyt, lisäosa, raskas, 36 x 18 tuuman koko | CP4HYQ 36G124 663-5A-RD€503.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EQUIPTO 665-5A-GY metallihyllyt, lisäosa, raskas, koko 36 x 24 tuumaa
€554.96 / yksikkö