Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 5080301 Kaasuhanan koko 2-1/2 Fnpt 7800000 Btu | AB9NRZ 2EEW5 / 50-803-01

APOLLO VALVES 5080301 Kaasuhanan koko 2-1/2 Fnpt 7800000 Btu

Varastossa
Tuote: AB9NRZ Malli: 5080301Ristiviite: 2EEW5 / 50-803-01

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€567.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuhana
Rungon materiaaliPronssi
BtuH7,800,000
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine1/2 psig
Kokonaispituus5.875 "
Putken koko2-1/2" x 2-1/2"
Temp. alue32 astetta 125 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.63
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Ominaisuudet:

  • Apollo Valves 5080301 gas cock has a lever handle for easy operation, enhancing user convenience and safety.
  • It has a FNPT (Female National Pipe Thread) connection type and can connect to most standard piping systems.
  • This gas cock has a bronze body for corrosion resistance.

Usein Kysytyt Kysymykset:

Q. What should I do if a gas cock is stuck or difficult to operate?

A. If a gas cock becomes stuck or difficult to operate, do not force it. As this could result in damage or leaks. Instead, try gently tapping the valve handle or lever with a mallet or hammer to free it. If the valve remains stuck or difficult to operate, it may require inspection, repair or replacement.

Q. What are some signs that a gas cock may be malfunctioning?

A. Signs of a malfunctioning gas cock include difficulty turning the valve handle, hissing or leaking sounds, visible corrosion or damage to the valve body and a gas odour near the valve.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBtuHKokonaispituusPutken kokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 50-503-02 Kaasuhanan koko 1-1/4 Fnpt 3250000 Btu | AB9NRU 2EEV9 50-503-023,250,0003 21 / 32 "1-1/4" x 1-1/4"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 5080301 Kaasuhanan koko 2-1/2 Fnpt 7800000 Btu
€567.85 / yksikkö