APOLLO VENTTIILIT 50-503-02 Kaasuhanan koko 1-1/4 Fnpt 3250000 Btu | AB9NRU 2EEV9

APOLLO VALVES 50-503-02 Kaasuhanan koko 1-1/4 Fnpt 3250000 Btu

Tuote: AB9NRU Malli: 50-503-02Ristiviite: 2EEV9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuhana
Rungon materiaaliPronssi
BtuH3,250,000
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine1/2 psig
Kokonaispituus3 21 / 32 "
Putken koko1-1/4" x 1-1/4"
Temp. alue32 astetta 125 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.34
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBtuHKokonaispituusPutken kokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 5080301 Kaasuhanan koko 2-1/2 Fnpt 7800000 Btu | AB9NRZ 2EEW5 / 50-803-01 50803017,800,0005.875 "2-1/2" x 2-1/2"€567.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 50-503-02 Kaasuhanan koko 1-1/4 Fnpt 3250000 Btu