APOLLO VENTTIILIT 4ALF206T2F Alennettu painevyöhyke takaisinvirtauksen estäjä | AD3LZT 40D855 / 4ALF-206-T2F

APOLLO VALVES 4ALF206T2F Alennettu painevyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjä

Varastossa
Tuote: AD3LZT Malli: 4ALF206T2FRistiviite: 40D855 / 4ALF-206-T2F

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,283.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Rungon materiaaliLyijytön pronssi
YhteysNPT
Korkeus9.875 "
Pituus18.625 "
Max. Paine175 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Koko1.25 "
Temp. alue33 astetta 180 astetta F
Leveys5.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.006
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusKokoLeveysHinta
APOLLO VENTTIILIT 4ALF203A2F Alennettu painevyöhyke takaisinvirtauksen estäjä | AD3LZP 40D852 / 4ALF-203-A2F 4ALF203A2F7.125 "Reduced Press. Vyöhykekokoonpano11.125 "1 / 2 "2.875 "€700.01
APOLLO VENTTIILIT 4ALF204A2F Alennettu painevyöhyke takaisinvirtauksen estäjä | AD3LZQ 40D853 / 4ALF-204-A2F 4ALF204A2F7.375 "Reduced Press. Vyöhykekokoonpano12.75 "3 / 4 "3.12 "€722.06
APOLLO VENTTIILIT 4ALF205A2F Alennettu painevyöhyke takaisinvirtauksen estäjä | AD3LZR 40D854 / 4ALF-205-A2F 4ALF205A2F8"Reduced Press. Vyöhykekokoonpano14.63 "1"3.25 "€734.50
APOLLO VENTTIILIT 4ALF207T2F Alennettu painevyöhyke takaisinvirtauksen estäjä | AD3LZU 40D856 / 4ALF-207-T2F 4ALF207T2F9.875 "Reduced Press. Vyöhykekokoonpano18.75 "1.5 "5.125 "€1,450.44
APOLLO VENTTIILIT 4ALF208T2F Alennettu painevyöhyke takaisinvirtauksen estäjä | AD3LZV 40D857 / 4ALF-208-T2F 4ALF208T2F11 "Reduced Press. Vyöhykekokoonpano21.125 "2"5.875 "€1,530.59
APOLLO VENTTIILIT 4ALF20903 Alennettu paineventtiili, 2-1/2 tuuman koko, naaras x naaras | BP3CEZ 4ALF20903-Takaisinvirtauksen estäjä---€4,281.14
APOLLO VENTTIILIT 4ALF20G01 Alennettu paineventtiili, 10 tuuman koko | BP3JHX 4ALF20G01-Takaisinvirtauksen estäjä---€38,985.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 4ALF206T2F Alennettu painevyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjä
€1,283.94 / yksikkö