DRANETZ SCC-4300 kantolaukku pehmeä AC3GGJ 2TE12

DRANETZ Pehmeä SCC-4300 kantolaukku

Varastossa
Tuote: AC3GGJ Malli: SCC-4300Ristiviite: 2TE12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€661.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarry Case
ToimintoPehmeä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi9030400000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRANETZ Pehmeä SCC-4300 kantolaukku
€661.40 / yksikkö