Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 41-310-01 Ilmaventtiilin koko 3/8 tuuman vipukahva | AB9NUZ 2EFC6

APOLLO VALVES 41-310-01 Ilmahanan koko, 3/8 tuuman vivun kahva

Varastossa
Tuote: AB9NUZ Malli: 41-310-01Ristiviite: 2EFC6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakukko
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT kuusikulmainen olkapää x Bibb-nenä
Kahvan tyyppiVipu
Letku sisäpuolella Dia.Ei eristetty
Max. Paine80 PSIG
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-20 - 500 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pohjan tyyppi (jousi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
APOLLO VALVES 4131004 Ilmahana, 3/8 tuuman koko, messinki | BP4XLR ACBN38 4131004€72.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 41-310-01 Ilmahanan koko, 3/8 tuuman vivun kahva
€34.13 / yksikkö