Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 41-120-01 Ilmaventtiilin koko 1/8 tuuman vipukahva | AB9NUH 2EEZ9

APOLLO VALVES 41-120-01 Ilmahanan koko, 1/8 tuuman vivun kahva

Varastossa
Tuote: AB9NUH Malli: 41-120-01Ristiviite: 2EEZ9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakukko
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT pyöreä olkapää x suora nenä
Kahvan tyyppiVipu
Letku sisäpuolella Dia.Ei eristetty
Max. Paine80 PSIG
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-20 - 500 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pohjan tyyppi (jousi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
APOLLO VALVES 4112004 Ilmahana, 1/8 tuuman koko, messinki | BP4XKU ACRN18 4112004€37.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 41-120-01 Ilmahanan koko, 1/8 tuuman vivun kahva
€16.66 / yksikkö