Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SECURITRON ASB-32CL välilevy 8 tuuman käyttö M32 lukot | AE4JMJ 5KZY9

SECURITRON ASB-32CL välilevykiinnike 8 tuumaa käytettävä M32-lukkojen kanssa

Varastossa
Tuote: AE4JMJ Malli: ASB-32CLRistiviite: 5KZY9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälilevy
VäriPoista valinta
Pituus8"
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.33
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SECURITRON ASB-32CL välilevykiinnike 8 tuumaa käytettävä M32-lukkojen kanssa
€72.23 / yksikkö