Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 38LF10301 Vacuum Breaker 1/2 tuuman Fnpt 125 Psi | AD3LZB 40D834 / 38LF-103-01

APOLLO VALVES 38LF10301 Tyhjiömurskain 1/2 tuuman Fnpt 125 Psi

Varastossa
Tuote: AD3LZB Malli: 38LF10301Ristiviite: 40D834 / 38LF-103-01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiökatkaisija
Yhteyden tyyppiFNPT
Korkeus2.5 "
MateriaaliLyijytön pronssi
Max. Paine125 psi
TiivistäSilikoni
Koko1 / 2 "
Temp. alue212-astetta F
Leveys1.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliKokoTemp. alueLeveysHinta
APOLLO VENTTIILIT 38LF10101 Vacuum Breaker 1/4 tuuman Fnpt 125 Psi | AD3LYZ 40D832 / 38LF-101-01 38LF101012.375 "Lyijytön pronssi1 / 4 "212-astetta F1 13 / 16 "€75.59
APOLLO VENTTIILIT 38LF10201 Vacuum Breaker 3/8 Inch Fnpt 125 Psi | AD3LZA 40D833 / 38LF-102-01 38LF102012.375 "Lyijytön pronssi3 / 8 "212-astetta F1 13 / 16 "€66.75
APOLLO VENTTIILIT 38LF10401 Vacuum Breaker 3/4 tuuman Fnpt 125 Psi | AD3LZC 40D835 / 38LF-104-01 38LF104013 1 / 16 "Lyijytön pronssi3 / 4 "212-astetta F2.12 "€96.27
APOLLO VENTTIILIT 38LF10501 Vacuum Breaker 1 tuuman Fnpt 125 Psi 125 Psi | AD3LZD 40D836 / 38LF-105-01 38LF105014 1 / 16 "Lyijytön pronssi1"212-astetta F2.875 "€167.67
APOLLO VENTTIILIT 38LF10601 Vacuum Breaker 1-1/4 tuuman Fnpt 125 Psi | AD3LZE 40D837 / 38LF-106-01 38LF106014.375 "Lyijytön pronssi1.25 "140-astetta F3.75 "€340.78
APOLLO VENTTIILIT 38LF10701 Vacuum Breaker 1-1/2 tuuman Fnpt 125 Psi | AD3LZF 40D838 / 38LF-107-01 38LF107014.375 "Lyijytön pronssi1.5 "180-astetta F3.75 "€351.13
APOLLO VENTTIILIT 38LF10801 Vacuum Breaker 2 tuuman Fnpt 125 Psi 125 Psi | AD3LZG 40D839 / 38LF-108-01 38LF108014.5 "Lyijytön pronssi2"180-astetta F3.75 "€414.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 38LF10301 Tyhjiömurskain 1/2 tuuman Fnpt 125 Psi
€86.34 / yksikkö