Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 36LF50301 Vedenpaineen alennusventtiili 1/2 tuumaa | AD3LYT 40D826 / 36LF-503-01

APOLLO VALVES 36LF50301 Vedenpaineen alennusventtiili 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3LYT Malli: 36LF50301Ristiviite: 40D826 / 36LF-503-01

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen alennusventtiili
Yhteyden tyyppiDouble Union -juote
Korkeus5 8 / 9 "
Pituus5.625 "
MateriaaliLyijytön pronssi
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko1 / 2 "
Esiasetetut paineasetukset50 psi
Paineen säätöalue25 - 75 psi
SiiviläEi
Venttiilin tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8481100090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKorkeuseräPituusPutken kokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 36LF10301 Vedenpaineen alennusventtiili 1/2 tuumaa | AD3LXR 40D802 / 36LF-103-01 36LF10301Yhden unionin FNPT5 8 / 9 "Vedenpaineen alennusventtiili4 57 / 64 "1 / 2 "€170.39
APOLLO VENTTIILIT 36LF10401 Vedenpaineen alennusventtiili 3/4 tuumaa | AD3LXT 40D803 / 36LF-104-01 36LF10401Yhden unionin FNPT5 8 / 9 "Vedenpaineen alennusventtiili4 57 / 64 "3 / 4 "€173.32
APOLLO VENTTIILIT 36LF10501 Vedenpaineen alennusventtiili 1 tuuma | AD3LXU 40D804 / 36LF-105-01 36LF10501Yhden unionin FNPT6 8 / 9 "Vedenpaineen alennusventtiili5.5 "1"€227.60
APOLLO VENTTIILIT 36LF10601 Vedenpaineen alennusventtiili 1-1/4 tuumaa | AD3LXV 40D805 / 36LF-106-01 36LF10601Yhden unionin FNPT8 8 / 9 "Vedenpaineen alennusventtiili6.5 "1.25 "€568.43
APOLLO VENTTIILIT 36LF10701 Vedenpaineen alennusventtiili 1-1/2 tuumaa | AD3LXW 40D806 / 36LF-107-01 36LF10701Yhden unionin FNPT8 8 / 9 "Vedenpaineen alennusventtiili6.625 "1.5 "€651.81
APOLLO VENTTIILIT 36LF10801 Vedenpaineen alennusventtiili 2 tuumaa | AD3LXX 40D807 / 36LF-108-01 36LF10801Yhden unionin FNPT11.5 "Vedenpaineen alennusventtiili8.5 "2"€1,132.15
APOLLO VENTTIILIT 36LF20301 Vedenpaineen alennusventtiili 1/2 tuumaa | AD3LXY 40D808 / 36LF-203-01 36LF20301FNPT5 8 / 9 "Vedenpaineen alennusventtiili4"1 / 2 "€147.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 36LF50301 Vedenpaineen alennusventtiili 1/2 tuumaa
€181.31 / yksikkö