Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 24-351-00 Vesimittari Automaattinen 1/2 tuuman Mnpt Pronssi | AB9NRH 2EEU4

APOLLO VALVES 24-351-00 Automaattinen vesimittari 1/2 tuuman Mnpt pronssi

Varastossa
Tuote: AB9NRH Malli: 24-351-00Ristiviite: 2EEU4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€485.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesimittari
YhteysMNPT
Max. Paine500 psig 100 astetta F
Putken koko1 / 2 "
Pyörän materiaaliKoostumus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)52.83
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tiivisteet (TFE ja Hypalon)
    • Suojatankojen määrä (4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän materiaaliHinta
APOLLO VENTTIILIT 24-350-00 Vesimittari Automaattinen 1/2 tuuman Mnpt Pronssi | AB9NRG 2EEU3 24-350-00Alumiini€492.23
APOLLO VALVES 2430103 Vesimittari, 1/2 tuuman koko, pronssi | BP2RYR 2430103-€666.39
APOLLO VALVES 2430100 Vesimittari, 1/2 tuuman koko, pronssi | BP2RYT 2430100-€681.41
APOLLO VALVES 2430202 Vesimittari, 1/2 tuuman koko, pronssi, pohja | BP2RYU 2430202-€389.05
APOLLO VALVES 2430101 Vesimittari, 1/2 tuuman koko, pronssi, toppi | BP2RYV 2430101-€363.20
APOLLO VALVES 2430200 Vesimittari, 1/2 tuuman koko, pronssi | BP2RYW 2430200-€681.41
APOLLO VALVES 2430201 Vesimittari, 1/2 tuuman koko, pronssi, toppi | BP2RYX 2430201-€363.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 24-351-00 Automaattinen vesimittari 1/2 tuuman Mnpt pronssi
€485.61 / yksikkö