Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 20-351-00 Vesimittari Automaattinen 1/2 tuuman Mnpt Pronssi | AB9NRK 2EEU6

APOLLO VALVES 20-351-00 Automaattinen vesimittari 1/2 tuuman Mnpt pronssi

Varastossa
Tuote: AB9NRK Malli: 20-351-00Ristiviite: 2EEU6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€217.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesimittari
YhteysMNPT
Max. Paine400 psig 100 astetta F
Putken koko1 / 2 "
Pyörän materiaaliKoostumus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tiivisteet (EPDM)
    • Suojatankojen määrä (4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän materiaaliHinta
APOLLO VENTTIILIT 20-350-00 Vesimittari Automaattinen 1/2 tuuman Mnpt Pronssi | AB9NRJ 2EEU5 20-350-00Alumiini€211.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 20-351-00 Automaattinen vesimittari 1/2 tuuman Mnpt pronssi
€217.11 / yksikkö