APOLLO VALVES 1420605 Ylipaineventtiili, koko 2.5 tuumaa, 8 Psi, pronssi | BP6ACJ RVS142128

APOLLO VALVES 1420605 paineenalennusventtiili, koko 2.5 tuumaa, 8 psi, pronssi

Varastossa
Tuote: BP6ACJ Malli: 1420605Ristiviite: RVS142128

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,499.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
APOLLO VALVES 1420503 Ylipaineventtiili, koko 2 tuumaa, 5 psi, pronssi | BP4DQL RVS1425 1420503€788.99
APOLLO VALVES 1420505 Ylipaineventtiili, koko 2 tuumaa, 8 psi, pronssi | BP4DQM RVS1428 1420505€788.99
APOLLO VALVES 1420504 Ylipaineventtiili, koko 2 tuumaa, 6 psi, pronssi | BP4DQN RVS1426 1420504€788.99
APOLLO VALVES 1420507 Ylipaineventtiili, koko 2 tuumaa, 12 psi, pronssi | BP4DQP RVS14212 1420507€788.99
APOLLO VALVES 1420506 Ylipaineventtiili, koko 2 tuumaa, 10 psi, pronssi | BP4DQQ RVS14210 1420506€766.31
APOLLO VENTTIILIT 1420508G Ylipaineventtiili, koko 2 tuumaa, 15 psi, pronssi | BP4DQR RVS14G215 1420508G€833.97
APOLLO VALVES 1420508Q Ylipaineventtiili, koko 2 tuumaa, 15 psi, pronssi | BP4DQT 1420508Q€819.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 1420605 paineenalennusventtiili, koko 2.5 tuumaa, 8 psi, pronssi
€1,499.93 / yksikkö