Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 14-205-08 Turvapaineventtiili 2 tuumaa 15 Psi Pronssi | AA9DFC 1CKX9

APOLLO VALVES 14-205-08 turvapaineventtiili 2 tuuman 15 psi pronssi

Varastossa
Tuote: AA9DFC Malli: 14-205-08Ristiviite: 1CKX9
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
€299.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaventtiili
Rungon materiaaliValettu pronssi
LevymateriaaliPTFE
Tehdasasetus15 psi
Sisääntulon koko2"
Tuloaukon tyyppiMNPT
Poistoaukon koko2"
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus7.13 "
Painealue5 - 15 psi
Istuimen materiaaliKromattu
JousimateriaaliRuostesuojattu teräs
Höyrykapasiteetti3150 paunaa / tunti.
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
TestivipuKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9825
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusHinta
APOLLO VENTTIILIT 14-206-08 Turvapaineventtiili 2-1/2 tuuman 15psi pronssi | AA9DFD 1CKY1 14-206-082.5 "2.5 "8.25 "€859.33
APOLLO VENTTIILIT 14-207-08 Turvapaineventtiili 3 tuumaa 15 Psi Pronssi | AA9DFE 1CKY2 14-207-083"3"9.375 "€1,018.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 14-205-08 turvapaineventtiili 2 tuuman 15 psi pronssi
€299.79 / yksikkö