Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APM HEXSEAL CCOBZBZZZAAZZ kuusiokantaruuvi, ruostumaton teräs, 1/2-13 X 1-1/4 koko, 5Pk | AE4VVX 5NA78

APM HEXSEAL CCOBZBZZZAAZZ kuusiokantaruuvi, ruostumaton teräs, 1/2-13 x 1-1/4 koko, 5 pk

Varastossa
Tuote: AE4VVX Malli: CCOBZBZZZAAZZRistiviite: 5NA78

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Halkaisija1 / 2 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus5 / 16 "
Head TypeHex
pään leveys55 / 64 "
Pituus pään alla1.25 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus1-1 / 4 "
Rockwellin kovuusB70
TiivistemateriaaliSilikonikumi
TiivistetyyppiO-rengas
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-160 astetta 500 asteeseen. F
Vetolujuus70,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.125 "
Kierteen koko1 / 2-13
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318152061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPään korkeuspään leveysPituus pään allathread PituusKierteen kokoHinta
APM HEXSEAL CCLDZEZZZAAZZMC kuusiokantaruuvi, ruostumaton teräs, 5/16-18 X 1-1/2 koko, 5 pk | AE4VVJ 5NA54 CCLDZEZZZAAAAZZMC5 / 16 "13 / 64 "37 / 64 "1.5 "7 / 8 "5 / 16-18€74.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APM HEXSEAL CCOBZBZZZAAZZ kuusiokantaruuvi, ruostumaton teräs, 1/2-13 x 1-1/4 koko, 5 pk
€11.29 /pakkaus