Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS SZ-7-5MM sisäterä kuusiokoloinen 7/16 tuumaa varsi 7/8 tuumaa pituus | AF2XDE 6YNV6

APEX-TOOLS SZ-7-5MM sisäänvientiterä kuusio 7/16 tuumaa varsi 7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2XDE Malli: SZ-7-5MMRistiviite: 6YNV6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus7 / 8 "
Bit tyyliHex
Pituus1.375 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus7 / 8 "
Pistekoko5mm
SAE tai metrinenmetrinen
Varsi Dia.7 / 16 "
Varren koko7 / 16 "
TyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTerän pituusAseman kokoPistekokoSAE tai metrinenVarsi Dia.Varren kokoVihjeiden kokoHinta
APEX-TOOLS 440-2-ACR2X-250PK Anti-camout -terä Phillips #2 - 250 kpl pakkaus | AE6EGM 5RDJ0 440-2-ACR2X-250PK1"1"-#2SAE1 / 4 "1 / 4 "-€605.13
APEX-TOOLS 440-2-PZDX Pozi-drive -terä #2 1 tuuman pituus 1/4 tuumaa | AE8FQR 6CYT9 440-2-PZDX1"1"-#2SAE1 / 4 "1 / 4 "-€2.32
APEX-TOOLS SZ-9-A -terä kuusiokoloinen 7/16 tuuman varsi 7/8 tuuman pituus | AF2XCW 6YNU8 SZ-9-A1.375 "7 / 8 "-3 / 32 "SAE-7 / 16 "-€28.48
APEX-TOOLS SZ-10-A -terä kuusiokoloinen 7/16 tuuman varsi 7/8 tuuman pituus | AF2XCX 6YNU9 SZ-10-A1.375 "7 / 8 "-1 / 8 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-€15.13
APEX-TOOLS SZ-11-A -terä kuusiokoloinen 7/16 tuuman varsi 7/8 tuuman pituus | AF2XCY 6YNV0 SZ-11-A7 / 8 "7 / 8 "-5 / 32 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-€16.43
APEX-TOOLS SZ-13-A -terä kuusiokoloinen 7/16 tuuman varsi 7/8 tuuman pituus | AF2XCZ 6YNV1 SZ-13-A7 / 8 "7 / 8 "-7 / 32 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-€16.59
APEX-TOOLS SZ-17-A -terä kuusiokoloinen 7/16 tuuman varsi 7/8 tuuman pituus | AF2XDA 6YNV2 SZ-17-A7 / 8 "7 / 8 "-1 / 2 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-€20.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS SZ-7-5MM sisäänvientiterä kuusio 7/16 tuumaa varsi 7/8 tuumaa
€15.53 / yksikkö