Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS SA-28-D kanta 1/4 tuuman vetolaite 3/8 tuuman 6 pisteen vakio | AE7APJ 5WGK9

APEX-TOOLS SA-28-D kanta 1/4 tuuman asema 3/8 tuuman 6 pisteen vakio

Varastossa
Tuote: AE7APJ Malli: SA-28-DRistiviite: 5WGK9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeYleismaailmallinen
Suorittaa loppuunöljytty
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus1.593
SAE tai metrinenSAE
Koko3 / 8 "
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0292
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
APEX-TOOLS SA-29 kanta 1/4 tuuman vetolaite 7/16 tuuman 6 pisteen vakio | AE7APK 5WGL0 SA-291 21 / 32 "7 / 16 "€123.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS SA-28-D kanta 1/4 tuuman asema 3/8 tuuman 6 pisteen vakio
€154.27 / yksikkö