Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS M-858 magneettinen terän pidike 1/2 Dr 1/4 x 2-3/4 tuumaa | AE7APC 5WGJ4

APEX-TOOLS M-858 magneettiterän pidike 1/2 Dr 1/4 x 2-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7APC Malli: M-858Ristiviite: 5WGJ4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen kärjen pidike
Aseman koko1 / 2 "
ToimintoKäytettäväksi 1/4 "kuusikulmaisten terien kanssa
Pituus2.75 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
KiinnitystyyppiMagneettinen
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoToimintoPituusKiinnitystyyppiVarren kokoHinta
APEX-TOOLS M-835-1PK magneettinen terän pidike 3/8 Dr 5/16 x 1-1/2 In | AE7ANZ 5WGJ1 M-835-1PK3 / 8 "Käytettäväksi 5/16 "kuusikulmaisten terien kanssa1.5 "Magneettinen5 / 16 "€78.96
APEX-TOOLS M-838 Magneettinen terän pidike 3/8 Dr 1/4 x 1-1/2 In | AE7APA 5WGJ2 M-8383 / 8 "Käytettäväksi 1/4 "kuusikulmaisten terien kanssa1.5 "Magneettinen1 / 4 "€79.45
APEX-TOOLS M-855 magneettinen terän pidike 1/2 Dr 5/16 x 2-3/4 In | AE7APB 5WGJ3 M-8551 / 2 "Käytettäväksi 5/16 "kuusikulmaisten terien kanssa2.75 "Magneettinen5 / 16 "€82.83
APEX-TOOLS M-490-4 Magneettinen terän pidike 1/4 tuuman kuusiokoloinen 4 tuumaa pituus | AE8FQW 6CYU3 M-490-41/4 "kuusikulmainenKäytettäväksi kuusikulmaisten terien kanssa4"Magneetti1 / 4 "€53.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS M-858 magneettiterän pidike 1/2 Dr 1/4 x 2-3/4 tuumaa
€77.81 / yksikkö