Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS EX-370-5PK Ruuvimeisselin terä 3/8 tuuman PK5 | AG9WCH 22PH36

APEX-TOOLS EX-370-5PK Ruuvimeisselin terän sisäänvientiterä 3/8 tuumaa PK5

Varastossa
Tuote: AG9WCH Malli: EX-370-5PKRistiviite: 22PH36

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Drive -rasiasovitin
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeMies Hex
Lähtöaseman koko3 / 8 "
Lähtöaseman tyyppiMiesaukio
Kokonaispituus1.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0907
Laivan korkeus (cm)0.89
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusPituusTyyppiHinta
APEX-TOOLS EX-370-3-5PK kuusiokäyttöinen pistorasovitin 3/8 uros - 5 kpl pakkaus | AB6RZX 22DG51 EX-370-3-5PK3"3"3/8 uros€104.45
APEX-TOOLS M1P08-1PK Hex Drive Socket Adapter 1/4 naaras | AB6RZY 22DG52 M1P08-1PK0.875 "0.875 "1/4 Nainen€23.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS EX-370-5PK Ruuvimeisselin terän sisäänvientiterä 3/8 tuumaa PK5
€94.29 / yksikkö