Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS EX-250-18 lukituspistorasovitin 1/4 tuumaa x 1/4 tuumaa | AE7AND 5WGF0

APEX-TOOLS EX-250-18 lukituspistorasovitin 1/4 tuumaa x 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7AND Malli: EX-250-18Ristiviite: 5WGF0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusliitinadapteri
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeMiesaukio
Suorittaa loppuunöljytty
LukitusEi
Palojen lukumäärä1
Lähtöaseman koko1 / 4 "
Lähtöaseman tyyppiMies Hex
Kokonaispituus18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöaseman kokoKokonaispituusHinta
APEX-TOOLS EX-250-10 lukituspistorasovitin 1/4 tuumaa x 1/4 tuumaa | AE7ANB 5WGE8 EX-250-101 / 4 "10 "€31.96
APEX-TOOLS EX-250-12 lukituspistorasovitin 1/4 tuumaa x 1/4 tuumaa | AE7ANC 5WGE9 EX-250-121 / 4 "12 "€48.75
APEX-TOOLS EX-250-2 lukituspistorasovitin 1/4 tuumaa x 1/4 tuumaa | AE7ANE 5WGF1 EX-250-21 / 4 "2"€19.14
APEX-TOOLS EX-250-20 lukituspistorasovitin 1/4 tuumaa x 1/4 tuumaa | AE7ANF 5WGF2 EX-250-201 / 4 "20 "€186.65
APEX-TOOLS EX-250-4 lukituspistorasovitin 1/4 tuumaa x 1/4 tuumaa | AE7ANG 5WGF3 EX-250-41 / 4 "4"€21.28
APEX-TOOLS EX-250-6 lukituspistorasovitin 1/4 tuumaa x 1/4 tuumaa | AE7ANH 5WGF4 EX-250-61 / 4 "6"€26.13
APEX-TOOLS EX-370-4 lukituspistorasovitin 1/4 tuumaa x 3/8 tuumaa | AE7ANK 5WGF6 EX-370-43 / 8 "4"€23.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS EX-250-18 lukituspistorasovitin 1/4 tuumaa x 1/4 tuumaa
€144.01 / yksikkö