Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS 4910X-5PK Ruuvimeisselin kärki #0 - Pakkaus 5 kpl 5 | AB6YDW 22PF74

APEX-TOOLS 4910X-5PK Ruuvimeisselin terän sisäosa #0 - 5 kpl 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6YDW Malli: 4910X-5PKRistiviite: 22PF74

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Terän pituus1 15 / 16 "
Bit tyyliPhillips
Pituus1"
MateriaaliKylmä taottu teräs
Kokonaispituus1 15 / 16 "
Pistekoko#0
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
TyyppiPhillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusPituusMateriaaliKokonaispituusPistekokoHinta
APEX-TOOLS 491X-5PK Ruuvimeisselinterä Kiinnitysterä #1 Pk5 | AB6YDU 22PF25 491X-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "Kylmä taottu teräs1 15 / 16 "#1€21.22
APEX-TOOLS 493-AI-5PK Ruuvimeisselinterä kuusiokolovoimalaite #3 Pk5 | AB6YDZ 22PF85 493-AI-5PK2.75 "2.75 "S2 teräs2.75 "#3€40.69
APEX-TOOLS 491-BX-5PK Phillips Power Bit #1 3.5 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AE6EGQ 5RDJ4 491-BX-5PK3.5 "-S2 teräs3.5 "#1€25.54
APEX-TOOLS 492X-5PK Phillips Power Bit #2 1.94 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AE6EGR 5RDJ5 492X-5PK1 15 / 16 "-Kylmä taottu teräs1 15 / 16 "#2€15.82
APEX-TOOLS 492X-250PK Phillips Power Bit #2 1.94 tuuman pituus - 250 kpl pakkaus | AE6EGT 5RDJ6 492X-250PK1 15 / 16 "-S2 teräs1 15 / 16 "#2€740.60
APEX-TOOLS 492-AX-5PK Phillips Power Bit #2 2.75 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AE6EGU 5RDJ7 492-AX-5PK2.75 "-S2 teräs2.75 "#2€18.41
APEX-TOOLS 492-AX-250PK Phillips Power Bit #2 2.75 tuuman pituus - 250 kpl pakkaus | AE6EGV 5RDJ8 492-AX-250PK2.75 "-S2 teräs2.75 "#2€867.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS 4910X-5PK Ruuvimeisselin terän sisäosa #0 - 5 kpl 5 kpl pakkaus
€36.17 / yksikkö