Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS 491-ACR1X-5PK Anti-camout Power Bit Phillips #1 Pk5 | AE6EHE 5RDK7

APEX-TOOLS 491-ACR1X-5PK Anti-camout Power Bit Phillips #1 Pk5

Varastossa
Tuote: AE6EHE Malli: 491-ACR1X-5PKRistiviite: 5RDK7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Terän pituus1 15 / 16 "
Bit tyyliPhillips ACR
MateriaaliKylmä taottu teräs
Kokonaispituus1 15 / 16 "
Pistekoko#1
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
TyyppiPhillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistekokoHinta
APEX-TOOLS 492-ACR2X-5PK Anti-camout Power Bit Phillips #2 Pk5 | AE6EHF 5RDK8 492-ACR2X-5PK#2€23.18
APEX-TOOLS 493-ACR3X-5PK Anti-camout Power Bit Phillips #3 Pk5 | AE6EHG 5RDK9 493-ACR3X-5PK#3€42.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS 491-ACR1X-5PK Anti-camout Power Bit Phillips #1 Pk5
€40.24 / yksikkö