Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS 446-2X-250PK, halkaisijaltaan pienennetty terä #2 - 250 kpl pakkaus | AE6EGJ 5RDH7

APEX-TOOLS 446-2X-250PK, halkaisijaltaan pienennetty väliterä #2 - 250 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6EGJ Malli: 446-2X-250PKRistiviite: 5RDH7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€448.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus1"
Bit tyyliPhillips
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
Pistekoko#2
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
TyyppiPhillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistekokoHinta
APEX-TOOLS 446-0X-5PK, halkaisijaltaan pienennetty terä #0 - 5 kpl pakkaus | AE6EGF 5RDH4 446-0X-5PK#0€22.43
APEX-TOOLS 446-2X-500PK, halkaisijaltaan pienennetty terä #2 - 500 kpl pakkaus | AE6EGK 5RDH8 446-2X-500PK#2€882.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS 446-2X-250PK, halkaisijaltaan pienennetty väliterä #2 - 250 kpl pakkaus
€448.81 / yksikkö