Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS 445-3X-5PK Ruuvimeisselinterä 8F-10R Urallinen PK5 | AG9VVJ 22PF24

APEX-TOOLS 445-3X-5PK ruuvitaltan kärki 8F-10R urallinen PK5

Varastossa
Tuote: AG9VVJ Malli: 445-3X-5PKRistiviite: 22PF24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Sovellusmenetelmäteho
Bit tyyliura-
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
Pistekoko8F-10R
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.89
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex
    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää
    • Vaikutusarvio: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän leveyseräPituusMateriaaliKokonaispituusPistekokoHinta
APEX-TOOLS 445-0X Uraterä 1 tuuman pituus 1/4 tuumaa | AE8FQT 6CYU0 445-0X1"1 / 4 "Lisää bitti1"S2 teräs1"3F-4R€8.40
APEX-TOOLS 445-2X Uraterä 1 tuuman pituus 1/4 tuumaa | AE8FQU 6CYU1 445-2X1"1 / 4 "Lisää bitti1"S2 teräs1"6F-8R€4.61
APEX-TOOLS 327-1X Uraterä 4f-5r 3.5 tuuman pituus | AE9GCB 6JJJ7 327-1X3.5 "0.034 "Virtabitti3.5 "S2 teräs3.5 "4F-5R€10.12
APEX-TOOLS 327-4X Uraterä 8f-10r 3.5 tuuman pituus | AE9GCC 6JJJ8 327-4X3.5 "0.042 "Virtabitti3.5 "S2 teräs3.5 "8F-10R€14.35
APEX-TOOLS L-320X Uraterä 5f-6r Finderilla | AE9GCG 6JJK2 L-320X3.75 "0.036 "Virtabitti3.75 "Ruostumaton teräs3.75 "5F-6R€27.08
APEX-TOOLS P-320X Uraterä 8f-10r Finderilla | AE9GCH 6JJK4 P-320X3.75 "0.042 "Virtabitti3.75 "Ruostumaton teräs3.75 "8F-10R€31.37
APEX-TOOLS 445-1X-5PK Ruuvimeisselin kärki 4F-5R Urattu 1/4 Varsi PK5 | AG9VVH 22PF23 445-1X-5PK--Lisää bitti-S2 teräs1"4F-5R€23.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS 445-3X-5PK ruuvitaltan kärki 8F-10R urallinen PK5
€22.19 / yksikkö