RAE STL-108-F144AR Lentokentän jalkakäytävä stensiili 70 tuuman nuoli | AH2KAC 29EP87

RAE STL-108-F144AR Lentokentän jalkakäytävästensiili 70 tuuman nuoli

Varastossa
Tuote: AH2KAC Malli: STL-108-F144ARRistiviite: 29EP87

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€895.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentoaseman kaavain
tarttuvaEi
MerkkiLentokentän nuoli
Merkin korkeus70 "
Merkin leveys25 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus156 "
kokonaisleveys48 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysKokonaiskorkeusHinta
RAE STL-108-F108AR Lentokentän päällysteen kaavainnuoli 51 tuumaa | AH2JWQ 29EP07 STL-108-F108AR51 "18 "120 "€513.78
RAE STL-108-F120AR lentokentän päällysteen kaavainnuoli 60 tuumaa | AH2JYJ 29EP47 STL-108-F120AR60 "21 "132 "€721.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-108-F144AR Lentokentän jalkakäytävästensiili 70 tuuman nuoli
€895.70 / yksikkö