Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS 440-TX-25-H-5PK Torx-teräsuojus T25 1 tuuma - 5 kpl pakkaus | AE6EHZ 5RDN5

APEX-TOOLS 440-TX-25-H-5PK Torx-teräsuojus T25 1 tuuma - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6EHZ Malli: 440-TX-25-H-5PKRistiviite: 5RDN5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus1"
Bit tyyliTorx (R) peukaloinnille
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
PistekokoT25
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
TyyppiTORX - SÄILIÖN KESTÄVÄ

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusKokonaispituusPistekokoVarsi Dia.Varren kokoTyyppiHinta
APEX-TOOLS 440-TX-07X-5PK Torx-terä T7 1 tuuma - 5 kpl pakkaus | AE6EHH 5RDL0 440-TX-07X-5PK1"1"T71 / 4 "1 / 4 "torx€35.29
APEX-TOOLS 440-TX-08X-5PK Torx-terä T8 1 tuuma - 5 kpl pakkaus | AE6EHJ 5RDL1 440-TX-08X-5PK1"1"T81 / 4 "1 / 4 "torx€31.24
APEX-TOOLS 440-TX-09X-5PK Torx-terä T9 1 tuuma - 5 kpl pakkaus | AE6EHK 5RDL2 440-TX-09X-5PK1"1"T91 / 4 "1 / 4 "torx€30.75
APEX-TOOLS 440-TX-10X-5PK Torx-terä T10 1 tuuma - 5 kpl pakkaus | AE6EHL 5RDL3 440-TX-10X-5PK1"1"T101 / 4 "1 / 4 "torx€30.67
APEX-TOOLS 440-TX-15X-5PK Torx-terä T15 1 tuuma - 5 kpl pakkaus | AE6EHM 5RDL4 440-TX-15X-5PK1"1"T151 / 4 "1 / 4 "torx€30.77
APEX-TOOLS 440-TX-20X-5PK Torx-terä T20 1 tuuma - 5 kpl pakkaus | AE6EHN 5RDL5 440-TX-20X-5PK1"1"T201 / 4 "1 / 4 "torx€31.50
APEX-TOOLS 440-TX-20X-250PK Torx-terä T20 1 tuuma - 250 kpl pakkaus | AE6EHP 5RDL6 440-TX-20X-250PK1"1"T201 / 4 "1 / 4 "torx€1,376.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS 440-TX-25-H-5PK Torx-teräsuojus T25 1 tuuma - 5 kpl pakkaus
€65.81 / yksikkö