Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS 185-7X-5PK Ruuvimeisselin kärki 5/16 kuusiokoloinen 1/4 varsi PK5 | AG9VZU 22PG56

APEX-TOOLS 185-7X-5PK Ruuvimeisselin kärki 5/16 kuusio, 1/4 varsi PK5

Varastossa
Tuote: AG9VZU Malli: 185-7X-5PKRistiviite: 22PG56

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Sovellusmenetelmäteho
Bit tyyliHex
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1.25 "
Pistekoko5 / 16 "
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.89
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex
    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää
    • Vaikutusarvio: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPistekokoSAE tai metrinenHinta
APEX-TOOLS 185-2X-5PK Ruuvimeisselin kärki 1/8 kuusiokoloinen 1/4 varsi PK5 | AG9VWJ 22PF50 185-2X-5PK1"1 / 8 "SAE€38.14
APEX-TOOLS 185-6MM-5PK Ruuvimeisselin terä 6.0 mm kuusiokoloinen 1/4 varsi PK5 | AG9VXH 22PF82 185-6 MM-5PK1 5 / 16 "6.0mmmetrinen€40.85
APEX-TOOLS 185-2MM-5PK Ruuvimeisselin terä 2.0 mm kuusiokoloinen 1/4 varsi PK5 | AG9VYE 22PG15 185-2 MM-5PK1"2.0mmmetrinen€51.29
APEX-TOOLS 315-6X-5PK Ruuvimeisselin terä 1/4 kuusiokoloinen 5/16 varsi PK5 | AG9VYF 22PG16 315-6X-5PK1 5 / 16 "1 / 4 "SAE€50.32
APEX-TOOLS 185-8X-5PK Ruuvimeisselin kärki 3/8 kuusiokoloinen 1/4 varsi PK5 | AG9VZB 22PG36 185-8X-5PK1.25 "3 / 8 "SAE€59.43
APEX-TOOLS 185-1.5MM-5PK Ruuvimeisselin terä 1.5mm kuusiokoloinen 1/4 varsi PK5 | AG9VZK 22PG48 185-1.5 MM-5PK1"1.5mmmetrinen€59.12
APEX-TOOLS SZ-7-4MM-5PK Ruuvimeisselin terä 4mm kuusiokoloinen 7/16 varsi PK5 | AG9WAL 22PG82 SZ-7-4MM-5PK2.25 "4.0mmmetrinen€74.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS 185-7X-5PK Ruuvimeisselin kärki 5/16 kuusio, 1/4 varsi PK5
€68.07 / yksikkö