Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1101500205 Spiraalipistoke # 4x40 Tina | AG4CBA 33XW21

OSG 1101500205 Spiraalikärkinen hanatulppa #4x40 Tina

Varastossa
Tuote: AG4CBA Malli: 1101500205Ristiviite: 33XW21

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunTina
Luettelonumero11015
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus1.875 "
Piki40
Pikin halkaisijan rajatH6
Varsi Dia.0.141 "
Koko#4
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus9 / 16 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSuorittaa loppuunLuettelonumerothread PituusKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiHinta
OSG 1101512405 Spiraalipistoke 3/8 tuumaa x 16 tinaa | AG3NPL 33PC93 11015124053 / 8 "Tina110151.25 "UNC32 15 / 16 "16€38.73
OSG 1101509305 Kierrepistokytkin #10x24 Tina | AG4AZC 33XW75 1101509305#10Tina110157 / 8 "UNC32.375 "24€29.45
OSG 1101509405 Spiraalipistoke # 10x24 Tina | AG4AZD 33XW76 1101509405#10Tina110157 / 8 "UNC32.375 "24€29.45
OSG 1101509505 Kierrepistokytkin #10x24 Tina | AG4AZE 33XW77 1101509505#10Tina110157 / 8 "UNC32.375 "24€29.75
OSG 1101510005 Spiraalipistoke 1/4 tuumaa x 20 tinaa | AG4AZF 33XW78 11015100051 / 4 "Tina110151"UNC32.5 "20€31.11
OSG 1101510105 Kierrepistokytkin 1/4 tuumaa x 20 tina | AG4AZG 33XW79 11015101051 / 4 "Tina110151"UNC32.5 "20€29.75
OSG 1101500105 Spiraalipistoke # 4x40 Tina | AG4CAZ 33XW20 1101500105#4Tina110159 / 16 "UNC31.875 "40€23.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1101500205 Spiraalikärkinen hanatulppa #4x40 Tina
€23.98 / yksikkö