APN SCHNEIDER ELECTRIC P6V Ylijännitesuoja Av 120v 6 Outlet | AG6QKL 43Y959

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC P6V ylijännitesuoja Av 120v 6 ulostulo

Tuote: AG6QKL Malli: P6VRistiviite: 43Y959

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuoja
Syvyys2.25 "
Kotelon materiaaliTeräs
Kotelon tyyppiMuovi
Suodattimen tyyppiSuodatus
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Pituus6.5 "
Salama-impulssivirta1700 joulea
MateriaaliTeräs, muovi
Maks. Jatkuva käyttöjännite120
Maks. Ylivirta tilaa kohti120
Maks. Ylivirta vaihetta kohti120
SuojaustavatYlijännitesuoja ja suodatus
AsennustyyliStand Alone
Melunvaimennusluokka NRR100 kHz 10 MHz
Nimellinen purkausvirta20kA
Vaihe1
Nimellisjoulua1700
Oikosulun nykyinen luokitus15A
TyyppiAudio / Video
Jännite120
Jännitteen suojaustasoAlle 330
JännitesuojausluokkaAlle 330
Leveys4.5 "
Wire Gauge5-15R

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8536308000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC P4V ylijännitesuoja Av 120v 4 Outlet | AG6QKK 43Y958 P4V€77.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC P6V ylijännitesuoja Av 120v 6 ulostulo