APC BY SCHNEIDER ELECTRIC G50B20A2 Tehosuodatin G Tyyppi 120v Teline 5-20p | AG6QKH 43Y956

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC G50B20A2 tehosuodatin G tyyppi 120v teline 5-20p

Varastossa
Tuote: AG6QKH Malli: G50B20A2Ristiviite: 43Y956

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€482.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehosuodatin
Syvyys9.45 "
Kotelon materiaaliTeräs
Kotelon tyyppiTeräs
Suodattimen tyyppiSuodatus
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Pituus17.13 "
Salama-impulssivirta3400 joulea
SijaintityyppiTeline
MateriaaliTeräs, muovi
Maks. Jatkuva käyttöjännite120
Maks. Ylivirta tilaa kohti120
Maks. Ylivirta vaihetta kohti120
SuojaustavatYlijännitesuoja ja suodatus
AsennustyyliStand Alone
Melunvaimennusluokka NRR100 kHz 10 MHz
Vaihe1
Nimellisjoulua3400
Oikosulun nykyinen luokitus16A
TyyppiG-tyyppi
Jännite120
Jännitteen suojaustasoAlle 40
JännitesuojausluokkaAlle 40
Leveys1.71 "
Wire Gauge5-20P

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)55.63
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8536308000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusSijaintityyppiAsennustyyliTyyppiLeveysWire GaugeHinta
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC C2 tehosuodatin C Tyyppi 120v Seinä 5-15r | AG6QKG 43Y955 C21.6 "3.7 "SeinäWall MountC-tyyppi3.7 "5-15R€270.20
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC G5BLK Tehosuodatin G Tyyppi 120v Teline 5-15r | AG6QKJ 43Y957 G5BLK9.45 "17.13 "TelineStand AloneG-tyyppi1.71 "5-15R€380.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC G50B20A2 tehosuodatin G tyyppi 120v teline 5-20p
€482.48 / yksikkö