Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC G5BLK Tehosuodatin G Tyyppi 120v Teline 5-15r | AG6QKJ 43Y957

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC G5BLK tehosuodatin G tyyppi 120v teline 5-15r

Varastossa
Tuote: AG6QKJ Malli: G5BLKRistiviite: 43Y957

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€380.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehosuodatin
Syvyys9.45 "
Kotelon materiaaliTeräs
Kotelon tyyppiTeräs
Suodattimen tyyppiSuodatus
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Pituus17.13 "
Salama-impulssivirta3400 joulea
SijaintityyppiTeline
MateriaaliTeräs, muovi
Maks. Jatkuva käyttöjännite120
Maks. Ylivirta tilaa kohti120
Maks. Ylivirta vaihetta kohti120
SuojaustavatYlijännitesuoja ja suodatus
AsennustyyliStand Alone
Melunvaimennusluokka NRR100 kHz 10 MHz
Vaihe1
Nimellisjoulua3400
Oikosulun nykyinen luokitus15A
TyyppiG-tyyppi
Jännite120
Jännitteen suojaustasoAlle 40
JännitesuojausluokkaAlle 40
Leveys1.71 "
Wire Gauge5-15R

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.85
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)55.12
Laivan leveys (cm)33.27
HS-koodi8537109070

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusSijaintityyppiAsennustyyliTyyppiLeveysWire GaugeHinta
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC C2 tehosuodatin C Tyyppi 120v Seinä 5-15r | AG6QKG 43Y955 C21.6 "3.7 "SeinäWall MountC-tyyppi3.7 "5-15R€270.20
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC G50B20A2 Tehosuodatin G Tyyppi 120v Teline 5-20p | AG6QKH 43Y956 G50B20A29.45 "17.13 "TelineStand AloneG-tyyppi1.71 "5-20P€482.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC G5BLK tehosuodatin G tyyppi 120v teline 5-15r
€380.43 / yksikkö