APACHE MILLS 2057009002x60 Antifatigue Runner 2 x 60 Jalkaa Musta | AC8FWU 39R795

APACHE MILLS 2057009002x60 Antifatigue Runner 2 x 60 Feet Black

Varastossa
Tuote: AC8FWU Malli: 2057009002x60Ristiviite: 39R795

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€695.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä juoksija
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliSuljetun solun nitriilivaahto
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Pituus60ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioTimanttilevy
MateriaaliSuljetun solun vinyylivaahto
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus1 / 2 "
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.75
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi3924901050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMaton pintakuvioPaksuusLeveysHinta
APACHE MILLS 2057009003x12 väsymystä estävä juoksija 3 jalkaa x 12 jalkaa musta | AC8FWT 39R794 2057009003x12Musta12ft.Timanttilevy1 / 2 "3ft.€206.90
APACHE MILLS 2057009033x12 Väsymysjuoksija 3 x 12 jalkaa musta keltaisella | AC8FWZ 39R801 2057009033x12Musta ja keltainen reunus12ft.Timanttilevy1 / 2 "3ft.€198.02
APACHE MILLS 2026309033x12 Antifatigue Runner 3 x 12 jalkaa musta, keltainen | AC8FXP 39R816 2026309033x12Musta ja keltainen reunus12ft.Kohokuvioitu kivi3 / 8 "3ft.€180.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE MILLS 2057009002x60 Antifatigue Runner 2 x 60 Feet Black
€695.59 / yksikkö