APACHE MILLS 2026309033x12 Antifatigue Runner 3 x 12 jalkaa musta, keltainen | AC8FXP 39R816

APACHE MILLS 2026309033x12 Antifatigue Runner 3 x 12 jalkaa musta keltaisella

Varastossa
Tuote: AC8FXP Malli: 2026309033x12Ristiviite: 39R816

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€180.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä juoksija
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliSuljetun solun nitriilivaahto
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta ja keltainen reunus
reunatviistetty
Pituus12ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioKohokuvioitu kivi
MateriaaliSuljetun solun vinyylivaahto
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus3 / 8 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)97.79
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3924901050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMaton pintakuvioPaksuusLeveysHinta
APACHE MILLS 2057009003x12 väsymystä estävä juoksija 3 jalkaa x 12 jalkaa musta | AC8FWT 39R794 2057009003x12Musta12ft.Timanttilevy1 / 2 "3ft.€206.90
APACHE MILLS 2057009002x60 Antifatigue Runner 2 x 60 Jalkaa Musta | AC8FWU 39R795 2057009002x60Musta60ft.Timanttilevy1 / 2 "2ft.€695.59
APACHE MILLS 2057009033x12 Väsymysjuoksija 3 x 12 jalkaa musta keltaisella | AC8FWZ 39R801 2057009033x12Musta ja keltainen reunus12ft.Timanttilevy1 / 2 "3ft.€198.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE MILLS 2026309033x12 Antifatigue Runner 3 x 12 jalkaa musta keltaisella
€180.34 / yksikkö