Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING ISF2OW -liitäntäkehyksen 2 portti AE9JXG 6KB20

HUBBELL PREMISE WIRING ISF2OW Outlet Frame 2 -portti

Varastossa
Tuote: AE9JXG Malli: ISF2OWRistiviite: 6KB20

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlostulokehys
VäriToimistovalkoinen
OttelukoodiH20, H21
AsennustyyppiTyyli Line
Porttien lukumäärä2
TyyppiTyyliviiva (R)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriAsennustyyppiPorttien lukumääräTyyppiHinta
HUBBELL PREMISE WIRING ISF2GY -liitäntäkehyksen 2 portti AE9JXF 6KB19 ISF2GYHarmaaTyyli Line2Tyyliviiva (R)€7.39
HUBBELL PREMISE WIRING ISF2EI -liitäntäkehyksen 2 portti AE9JXH 6KB21 ISF2EISähköinen norsunluuTyyli Line2Tyyliviiva (R)€4.71
HUBBELL PREMISE WIRING ISF4GY -liitäntäkehyksen 4 portti AE9JXJ 6KB24 ISF4GYHarmaaTyyli Line4Tyyliviiva (R)€6.98
HUBBELL PREMISE WIRING BR106C -liitäntäkehyksen 2 portti AE9JXK 6KB25 BR106CToimistovalkoinenDuplex 1062Duplex 106€11.56
HUBBELL PREMISE WIRING BR106G -liitäntäkehyksen 2 portti AE9JXL 6KB26 BR106GHarmaaDuplex 1062Duplex 106€9.83
HUBBELL PREMISE WIRING BR106E -liitäntäkehyksen 2 portti AE9JXM 6KB27 BR106ESähköinen norsunluuDuplex 1062Duplex 106€11.60
HUBBELL PREMISE WIRING Q106E -liitäntäkehyksen 4 portti AE9JXN 6KB28 Q106ESähköinen norsunluuNeljäs 1064Neljäs 106€8.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING ISF2OW Outlet Frame 2 -portti
€7.60 / yksikkö