APACHE MILLS 2016009006x60 Anti-väsymysmatto 6 jalkaa x 60 jalkaa musta vinyyli | AC8FXL 39R813

APACHE MILLS 2016009006x60 Anti-fatigue matto 6 jalkaa x 60 jalkaa musta vinyyli

Tuote: AC8FXL Malli: 2016009006x60Ristiviite: 39R813
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,503.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä juoksija
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliSuljetun solun nitriilivaahto
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Pituus60ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuviojoustin
MateriaaliVinyyli
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus3 / 8 "
Leveys6ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 87.09
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi3924901050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMatto sähkövastusantimikrobisetTaustamateriaaliMaton ominaisuudetMaton pintakuvioMateriaaliPintamateriaaliPaksuusHinta
APACHE MILLS 3906709003X10 Väsymysmatto Vinyyli Musta 3 x 10 jalkaa | AC6MLN 34L227 3906709003X10Sähköisiä ominaisuuksia ei ole testattuEiSuljetun solun vinyylivaahto-TimanttilevyVinyyliVinyyli9 / 16 "€326.68
APACHE MILLS 3926709003X10 Väsymysmatto Vinyyli Musta 3 x 10 jalkaa AC6MLT 34L231 3926709003X10Sähköisiä ominaisuuksia ei ole testattuEiSuljetun solun vinyylivaahto-TimanttilevyVinyyliVinyyli15 / 16 "€505.71
APACHE MILLS 3926707003X10 Väsymysmatto Vinyyliharmaa 3 x 10 jalkaa AC6MLU 34L232 3926707003X10Sähköisiä ominaisuuksia ei ole testattuEiSuljetun solun vinyylivaahto-TimanttilevyVinyyliVinyyli15 / 16 "€505.71
APACHE MILLS 3926709033X10 Väsymysmatto Vinyyli musta / keltainen 3 x 10 jalkaa | AC6MLV 34L233 3926709033X10Sähköisiä ominaisuuksia ei ole testattuEiSuljetun solun vinyylivaahto-TimanttilevyVinyyliVinyyli15 / 16 "€505.71
APACHE MILLS 3913609002X3 Anti-väsymysmatto 2 x 3 jalkaa musta kumi | AC6MMK 34L267 3913609002X3Sähköisiä ominaisuuksia ei ole testattuEiSuljetun solun vinyylivaahto-PyramidiKumiKumi11 / 16 "€66.71
APACHE MILLS 3913609003X5 Väsymättömät matot 3 x 5 jalkaa musta kumi | AC6MML 34L268 3913609003X5Sähköisiä ominaisuuksia ei ole testattuEiSuljetun solun vinyylivaahto-PyramidiKumiKumi11 / 16 "€143.27
APACHE MILLS 3913609003X10 Väsymistä estävä matto 3 x 10 jalkaa musta kumi | AC6MMM 34L269 3913609003X10Sähköisiä ominaisuuksia ei ole testattuEiSuljetun solun vinyylivaahto-PyramidiKumiKumi11 / 16 "€307.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE MILLS 2016009006x60 Anti-fatigue matto 6 jalkaa x 60 jalkaa musta vinyyli
€1,503.94 / yksikkö